Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus/Not-Halt-Taster, Frontelement, 22,5mm, Kunststoff, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus/Not-Halt-Taster, Frontelement, 22,5mm, Kunststoff, IP69K
Not-Aus/Not-Halt-Taster, Frontelement, 22,5mm, Kunststoff, IP69K
Not-Aus/Not-Halt-Taster, Frontelement, 22,5mm, Kunststoff, IP69K
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AS84W00
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AS84W00
EAN/GTIN:
     3606489744939
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Harmony XB5 Baureihe, Not-Aus/Not-Halt-Taster im modernen Design. Unbeleuchtete Version. Ausführung Frontelement. Art der Entriegelung Drehentriegelung. Einbaumaß 22,5mm. In Kunststoffausführung. Stoßfestigkeit IK03. Umgebungstemperatur von -40 bis +70 Grad C. Schutzart bis IP69K, Internationale Standards IEC, UL, CSA, EAC, CE Kennzeichen.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
60 mm
Höhe der Öffnung:
60 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, schneider electric positionsschalter ip66, drucktaster, drucktaster 22mm, Frontelement für Not-Aus, Frontelement für Not-Aus Schalter, Frontelement für Pilztaster, Frontelement Not-Aus Schalter, Not-Aus Schalter, Not-Aus-Taster, Notschalter, Notstopp, Pilz-Druck-Taster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilz-Schlüssel-Taster, Pilztaster, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.