Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzdrucktaster rd Not-Halt/Not-Aus Ø30, Schlüsselent., Ø22, rot, Ronis 455


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilzdrucktaster rd Not-Halt/Not-Aus Ø30, Schlüsselent., Ø22, rot, Ronis 455
Pilzdrucktaster rd Not-Halt/Not-Aus Ø30, Schlüsselent., Ø22, rot, Ronis 455
Pilzdrucktaster rd Not-Halt/Not-Aus Ø30, Schlüsselent., Ø22, rot, Ronis 455
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AS934
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AS934
EAN/GTIN:
     3389110906943
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster
Dieser Harmony XB5 Not-Aus / Abschaltung 30mm Pilztaste rote Tastenkopf arbeitet mit einem verriegelten Schlüsselentriegelungsmechanismus (Schlüssel Nr. 455). Es hat eine Kunststofflünette. Dieser Not-Aus-/Abschalttasterkopf, auch EMS (Emergency Machine Stop) und EMO (Emergency Off) genannt, bietet eine ergonomische Oberfläche zur Steuerung Ihrer Maschinen. Es lässt sich einfach auf kompatible komplette Not-Aus- und Abschalttaster montieren. Durch eine klare Farbe und eine markante 30mm Pilzform ist er im Abstand optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Schlüsseltaster, pilztaster grün, schlüsseltaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.