Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, ZB5, Fassung BA 9s, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung, ZB5, Fassung BA 9s, 250 V
Lampenfassung, ZB5, Fassung BA 9s, 250 V
Lampenfassung, ZB5, Fassung BA 9s, 250 V
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AV156
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AV156
EAN/GTIN:
     3389110072082
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V | 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V | 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
nicht zutreffend
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Leuchtmelder, schneider fassung, fassung für leuchtmittel, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.