Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, ZB5, weiß BA 9s LED, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung, ZB5, weiß BA 9s LED, 230V
Lampenfassung, ZB5, weiß BA 9s LED, 230V
Lampenfassung, ZB5, weiß BA 9s LED, 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AV4D1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AV4D1
EAN/GTIN:
     3389110287219
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, LED Anzeigelampen, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, fassung kunststoff, fassung, telemecanique fassung, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.