Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock, Ø 22, weiß Integral LED 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalterblock, Ø 22, weiß Integral LED 1S
Hilfsschalterblock, Ø 22, weiß Integral LED 1S
Hilfsschalterblock, Ø 22, weiß Integral LED 1S
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AW0B11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AW0B11
EAN/GTIN:
     3389110908336
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Betätigungselement
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Hilfsschalterblöcke mit Bright-LED-Modul. Hilfsschalterblock, DM 22, Integral LED. Grundfarbe Weiß, Verwendung Kunststoffprogramm. Für Leuchtdrucktaster mit Befestigungsadapter. Versorgungsspannung 24 V AC/DC (auch 110-120 V AC und 230-240 V AC lieferbar). Hilfsschalter 1S.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.