| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZB5AZ1033 Herst.-Nr.: ZB5AZ1033 EAN/GTIN: 3389110356137 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock mit 2S Faston-Steckverbinder, Körper/Befestigungsflansch. Es gehört zur Baureihe Harmony XB5 mit einem Durchmesser von 22 mm, modularen Kunststoff-Drucktastern, Schaltern und Leuchtmelder. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Montageart: | sonstige | Ausführung: | integrierbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Fassung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |