Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung 120V F. T1 1/4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lampenfassung 120V F. T1 1/4
Lampenfassung 120V F. T1 1/4
Lampenfassung 120V F. T1 1/4
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB6EG0B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6EG0B
EAN/GTIN:
     3389110784343
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
48 V | 120 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
48 V | 120 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
nicht zutreffend
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Neonlampe
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, telemecanique fassung, fassung, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.