Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harmony XB5R, Leergehäuse, Kunststoffausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harmony XB5R, Leergehäuse, Kunststoffausführung
Harmony XB5R, Leergehäuse, Kunststoffausführung
Harmony XB5R, Leergehäuse, Kunststoffausführung
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBRM01
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBRM01
EAN/GTIN:
     3606480334696
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kunststoffgehäuse
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser der Öffnungen:
0 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip65, leergehäuse, schneider electric leergehäuse, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.