Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, Ø 22, Integral LED weiß, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul, Ø 22, Integral LED weiß, 24 V
LED-Modul, Ø 22, Integral LED weiß, 24 V
LED-Modul, Ø 22, Integral LED weiß, 24 V
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBVB1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBVB1
EAN/GTIN:
     3389110089615
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Bright-LED-Modul mit Schraubanschluss. Lampenfassung für Frontelement. Grundfarbe Weiß, Verwendung Metall- und Kunststoffprogramm, VPE 5. Einzeln ohne Adapter, Unterteil für Meldeleuchten. Versorgungsspannung 24 V AC/DC (auch 110-120 V AC und 230-240 V AC lieferbar). DM 22. Flachsteckanschluss.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, leuchtmelder weiß 24vdc, not aus erweiterungsmodul, not aus modul 24v, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.