Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, Ø 22, Integral LED rot, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul, Ø 22, Integral LED rot, 24 V
LED-Modul, Ø 22, Integral LED rot, 24 V
LED-Modul, Ø 22, Integral LED rot, 24 V
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBVB45
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBVB45
EAN/GTIN:
     3389119037518
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Lampenfassung, werkzeugloser Spring Clamp-Anschluss. LED-Modul, Integral LED. Grundfarbe Rot, Verwendung Metall- und Kunststoffprogramm, VPE 4. Mit LED-Modul, einzeln ohne Adapter, Unterteil für Meldeleuchten. Versorgungsspannung 24 V AC/DC (auch 110-120 V AC und 230-240 V AC lieferbar). DM 22. Hilfsschalterblöcke oder Lampenfassungen können keinen zusätzlichen Hilfsschalterblock aufnehmen.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, LED-Fassung, Leuchtmelder, leuchtmelder 24v rot, hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.