Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild EMERGENCY STOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild EMERGENCY STOP
Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild EMERGENCY STOP
Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild EMERGENCY STOP
Artikel-Nr.:
     3517K-95221361
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY2330
EAN/GTIN:
     3389110094053
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Emergency Stop
NOT-AUS-Schild
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
EMERGENCY STOP
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Schildträger, telemecanique emergency stop, emergency stop, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,161*
€ 1,631*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,80*
27 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,29*
€ 1,81*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,81*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,29*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,631*
€ 1,94089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,481*
€ 1,76239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,401*
€ 1,66719
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.