Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 30x50mm m. Leerschild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildträger 30x50mm m. Leerschild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement
Schildträger 30x50mm m. Leerschild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement
Schildträger 30x50mm m. Leerschild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBY6101
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY6101
EAN/GTIN:
     3389110095869
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Schildträger 30 x 50 mm. Schildträger 30 x 50 mm m. Leerschild, für DM 22 Geräte m. rundem Frontelement. VPE 10. Für Schilder 18 x 27 mm. Für Frontelemente rund und quadratisch.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Schildträger, schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.