Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder PD 360/8 BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-Präsenzmelder PD 360/8 BASIC
Decken-Präsenzmelder PD 360/8 BASIC
Decken-Präsenzmelder PD 360/8 BASIC
Artikel-Nr.:
     C7790-EB10430411
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10430411
EAN/GTIN:
     4015120430411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m. 10 A Hochleistungsrelais. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluoreszenzleuchten, LED) durch schonendes Schalten im Nulldurchgang.. Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Zusätzlicher Tastereingang. Standardausführung als Aufputzgerät, Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Erweiterung des Erfassungbereiches durch Paralellschaltung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
3.0 m
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
4.0 m
Max. Präsenzbereich:
12.58 m²
Max. Reichweite frontal:
3.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
15 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Ausschaltverzögerung:
300 s
Einschaltverzögerung:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 ° | 360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 2000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
0 °C | 50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
78 A
Alarmfunktion:
nein
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
101 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Wächter, Präsenzmelder komplett, Infrarot-Präsenzmelder, Kompaktwächter, Komplett-Präsenzmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, AP-Bewegungsmelder, Wächter, pd, pd360
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423093
ab € 1,74*
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423130
ab € 3,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,19*
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10430435
ab € 52,19*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,19*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423147
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.