| |
|
| Artikel-Nr.: C7790-EB10430480 Herst.-Nr.: EB10430480 EAN/GTIN: 4015120430480 |
| | |
|
| | |
| Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m. 10 A Hochleistungsrelais. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluoreszenzleuchten, LED) durch schonendes Schalten im Nulldurchgang.. Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Zusätzlicher Tastereingang. Standardausführung als Aufputzgerät mit spezieller Aufputzdose für erweiterten Verkabelungsraum. Erweiterung des Erfassungbereiches durch Paralellschaltung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präsenzmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | ja | Zwangsabschaltung: | ja | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Vernetzbar: | nein | Scanwinkel: | 360 ° | Optimale Montagehöhe: | 3.0 m | Überbrückungsschalter: | nein | Max. Reichweite zu einer Seite: | 4.0 m | Max. Präsenzbereich: | 12.58 m² | Max. Reichweite frontal: | 3.0 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 8 m | Geeignet für drahtlose Übertragung: | nein | Fernbedienbar: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | nein | Ansprechhelligkeit einstellbar: | ja | Mit Signaleinheit: | ja | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | nein | Montageart: | Aufputz | Anschlussart: | Steckklemme | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Ausführung der Oberfläche: | matt | Antibakterielle Behandlung: | nein | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | nein | Schutzart (IP): | IP40 | Spannungsart: | AC | Frequenz: | 50 Hz | Nennspannung: | 230 V | Min. Einschaltdauer: | 15 s | Max. Einschaltdauer: | 30 min | Ausschaltverzögerung: | 300 s | Einschaltverzögerung: | 30 s | Erfassungswinkel horizontal: | 180 ° | 360 ° | Schwenkbereich Sensor, horizontal: | 0 ° | Schwenkbereich Sensor, vertikal: | 0 ° | Ansprechhelligkeit: | 5 lx | 2000 lx | Max. Schaltleistung: | 2300 W | Max. Schaltleistung LED: | 600 W | Geeignet für C-Last: | ja | Temperatur: | 0 °C | 50 °C | Anzahl der Schaltzonen: | 1 | Max. Einschaltstrom: | 78 A | Alarmfunktion: | nein | Höhe: | 50 mm | Durchmesser: | 101 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter |
| | |
| |