Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter CDS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter CDS-E
Dämmerungsschalter CDS-E
Dämmerungsschalter CDS-E
Artikel-Nr.:
     C7790-ED10016509
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ED10016509
EAN/GTIN:
     4015120016509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und Abzweigdosen. Kleine Bauform ermöglicht flexiblen Einsatz. Hohe Schaltleistung ESL und PL bis 26 W. Zusätzliche Montagelaschen für eine sichere Befestigung. LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei). Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Einstellungen am Gerät mit Potenziometer für Lichtwerte.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
5 lx | 300 lx
Ausschalthelligkeit:
5 lx | 300 lx
Ausschaltverzögerung:
60 s
Einschaltverzögerung:
60 s
Max. Schaltleistung:
1000 W
Geeignet für C-Last:
nein
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Montageart:
Unterputz
Schwenkbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
4.5 A
Betriebstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungssteuerung, Dämmerungsschalter mit Schaltuhr, Hell/Dunkelschalter, Helligkeitssensormodul, Hochleistungs-Dämmerungsschalter, Licht-/Dunkelheitsschalter, Lichtsteuergerät, Lichtsteuerung, Lichtwertschalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.