Der kompakte Strahler OFL BASIC eignet sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen, Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern.. LED-Strahler mit kompaktem Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, weiß.. 50 W Lichtleistung mit 4000 K Lichtfarbe (neutralweiß).. Sehr gute Effizienz mit 100 lm/W.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Geeignet für Anbaumontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Wandmontage: | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | nein |
Geeignet für Traversenmontage: | nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein |
Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
Geeignet für Klemmmontage: | nein |
Geeignet für Seilsystem: | nein |
Verstellbarkeit: | schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder: | nein |
Mit Lichtsensor: | nein |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
Fassung: | ohne |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe: | weiß |
Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent |
Oberfläche gebürstet: | nein |
Spannungsart: | AC |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Austauschbares Betriebsgerät: | nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | nein |
Dimmung 0-10 V: | nein |
Dimmung 1-10 V: | nein |
Dimmung DALI-2: | nein |
Dimmung DALI: | nein |
Dimmung DMX: | nein |
Dimmung DSI: | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
Dimmung GPRS: | nein |
Dimmung LineSwitch: | nein |
Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
Dimmung programmierbar: | nein |
Dimmung RF: | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
Dimmung Touch and Dim: | nein |
Dimmung Zigbee: | nein |
Dimmung mit Push-button: | nein |
Ohne Dimmfunktion: | ja |
Reflektor: | weiß |
Lichtverteiler: | Reflektor |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
Lichtaustritt: | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | sonstige |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 35000 h |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 4 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 4 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 4.000000 % |
Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
Schutzart (IP): | IP65 |
Schutzklasse: | I |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -25 °C | 40 °C |
Max. Systemleistung: | 47.0 W |
Lichtfarbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 4000 K | 4100 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Lichtstrom: | 5000 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 5000 lm |
Lichtstärke: | 1804 cd |
Leistungsfaktor: | 0.900000 |
Flimmerwert Pst LM: | 0.08 |
Farbtemperatur einstellbar: | nein |
Lichtstrom einstellbar: | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
Stroboskopeffektwert SVM: | 1.73 |
Breite: | 240 mm |
Höhe/Tiefe: | 32 mm |
Länge: | 252 mm |
Art der Verdrahtung: | Abschluss |
Polzahl: | 3 |
Leiterquerschnitt: | 2.50 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0.75 mm² | 2.50 mm² |
Anschlussart: | crimpen |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein |
Notstromversorgung integriert: | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Leuchtenlichtausbeute: | 106 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM4 |
Blendbegrenzung (UGR): | 30 |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |