Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN
Pollerleuchte ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN
Pollerleuchte ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN
Artikel-Nr.:
     C7790-EL10820106
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10820106
EAN/GTIN:
     4015120820106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
LED Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Leuchtkopf: glasklar mit blendfreiem Lichtaustritt. Lichtaustritt: 360°. EVG (on / off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Hochwertiges Gehäuse, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit, ähnlich RAL 7024. Montageart: Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör). Farbtemperatur 3000 K.
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
110 V | 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
110000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
16.0 W
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1270 lm
Leuchtenlichtausbeute:
79 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K | 3100 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.917000
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
540 mm
Durchmesser:
170 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.50 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,38*
€ 399,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,22*
€ 395,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,57*
€ 381,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10820199
ab € 68,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.