Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD IR DALI AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD IR DALI AN
Pollerleuchte ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD IR DALI AN
Pollerleuchte ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD IR DALI AN
Artikel-Nr.:
     C7790-EL10820441
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10820441
EAN/GTIN:
     4015120820441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
LED DALI-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Leuchtkopf: opal satiniert. Lichtaustritt: 360°. EVG (DALI) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. DALI-Schnittstelle für 2-polige DALI-Steuerleitung. Hochwertiges Gehäuse, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit, ähnlich RAL 7024. DALI-Bewegungsmelder- Orientierungslicht- Dämmerungsschalter- Einstellmöglichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör)- Parallelschaltung (Master / Master). Montageart: Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör). Farbtemperatur 3000 K.
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
200 V | 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
110000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
17.0 W
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1030 lm
Leuchtenlichtausbeute:
60 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K | 3100 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.850000
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Höhe/Tiefe:
940 mm
Durchmesser:
170 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
2.50 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchte ip65, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Gartenleuchte, Einfahrt, Wegbeleuchtung, Garage, Parkplatzleuchte, DALI, DALI-Schnittstelle, Dimmer, dimmbar, Bewegungsmelder, Parallelschaltung, Master/Master, Master / Master
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,39*
€ 534,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,18*
€ 508,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,51*
€ 494,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10820199
ab € 68,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 27,55*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,79*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,98*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425899
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.