Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE
Symbol SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE
Symbol SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10031694
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10031694
EAN/GTIN:
     4015120031694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Alternativer Piktogramm-Satz mit 25 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLC. 6 Piktogramme (oben (beidseitig), unten links, unten rechts, oben links, oben rechts), inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
ja
Länge:
290 mm
Breite:
145 mm
Materialstärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausgang Hinweisschild, Symbolschilder Pfeil, Symbolschilder Richtungspfeil, hinweisschild ausgang, allgemeine hinweisschilder, Aufkleber, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Hinweismotiv, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.