Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie SLE/SLF BATTERY NiMH 1600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie SLE/SLF BATTERY NiMH 1600mAh
Batterie SLE/SLF BATTERY NiMH 1600mAh
Batterie SLE/SLF BATTERY NiMH 1600mAh
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10061998
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10061998
EAN/GTIN:
     4015120061998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
NiMH-Akku 4.8V/1.6 Ah für SLE/SLF Notleuchten.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
1600 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
103 mm
Höhe inkl. Pole:
15 mm
Breite:
30 mm
Akkupack:
ja
Kunststoffgehäuse:
nein
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
106 g
Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akkupack nicd 4,8v, akku packs, akku-packs 4,8v, Accu rechargeable, Akku, Akku-E-Block, Akkumulator, Batterie, Nickel-Cadmium-Akku
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.