Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol SLX 14 FLAT SYMBOL SET II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol SLX 14 FLAT SYMBOL SET II
Symbol SLX 14 FLAT SYMBOL SET II
Symbol SLX 14 FLAT SYMBOL SET II
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10077135
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077135
EAN/GTIN:
     4015120077135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rettungsweg links
Piktogramm-Satz für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX 14 Flat. Satz bestehend aus 4 Piktogramm-Folien mit Erkennungsweite 14 m (DIN/EN) (Pfeil rechts oben, links oben, rechts unten und links unten)..
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Doppelseitig:
nein
Länge:
310 mm
Breite:
90 mm
Materialstärke:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen links, Symbolschilder Pfeil, Symbolschilder Richtungspfeil, rettungsweg links, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Hinweismotiv, Hinweisschild, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077609
ab € 55,49*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077616
ab € 70,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.