Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder PROTECTOR K 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelder PROTECTOR K 9 V
Rauchwarnmelder PROTECTOR K 9 V
Rauchwarnmelder PROTECTOR K 9 V
Artikel-Nr.:
     C7790-ER10018909
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ER10018909
EAN/GTIN:
     4015120018909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für Batteriebetrieb mit integriertem Relaistreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais. Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion. Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck. Schutz vor Fehlalarm durch antistatische Rauchkammer.
Weitere Informationen:
Standalone:
nein
Vernetzbar über Kabel:
ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
ja
Max. Anzahl vernetzbar:
30
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Versorgungsspannung:
9.0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mit Backup-Batterie:
ja
Mitgelieferte Backup-Batterie:
Lithium
Lautstärke:
85 dB(A)
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
106 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Rauchschalter:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Mit Q-Label:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, esylux rauchmelder, rauchmelder, batterie rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Automatischer Brandmelder für Gefahrenmeldesystem, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Optischer Rauchmelder, Brandmelder, Melder, Feuermelder, Feuerwarnmelder, Brandwarnmelder, Optischer Rauchwarnmelder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018992
ab € 3,33*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018985
ab € 3,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018923
ab € 8,61*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.