Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH
Befestigung PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH
Befestigung PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH
Artikel-Nr.:
     C7790-ER10018985
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ER10018985
EAN/GTIN:
     4015120018985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputzdose für die Montage aller PROTECTOR K Rauchmelder. Vereinfacht die Verdrahtung bei der Vernetzung per Draht. Geeignet für die Montage des PROTECTOR K Schaltrelais.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, aufputzdose weiß, aufputzdose, Aufputzgehäuse für Melder, Aufputzgehäuse Rauchmelder, Rauchmelder Ergänzungskomponente, Deckenadapter, Ergänzungskomponente für Rauchmelder, Zubehör für Rauchmelder, Rauchwarnmelder Zubehör, Rauchwarnmelder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018916
ab € 33,20*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018909
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.