Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder PROTECTOR K 230 V ~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelder PROTECTOR K 230 V ~
Rauchwarnmelder PROTECTOR K 230 V ~
Rauchwarnmelder PROTECTOR K 230 V ~
Artikel-Nr.:
     C7790-ER10018916
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ER10018916
EAN/GTIN:
     4015120018916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für 230 V-Betrieb mit integriertem Relaistreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais. Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion. Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck. Schutz vor Fehlalarm durch antistatische Rauchkammer. Back-up 9 V Block-Batterie (inklusive).
Weitere Informationen:
Standalone:
nein
Vernetzbar über Kabel:
ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
30
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Versorgungsspannung:
230.0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mit Backup-Batterie:
ja
Mitgelieferte Backup-Batterie:
Alkaline
Lautstärke:
85 dB(A)
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
106 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Rauchschalter:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Mit Q-Label:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, esylux rauchmelder, rauchmelder, batterie rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Optischer Rauchmelder, Brandmelder, Melder, Feuermelder, Feuerwarnmelder, Brandwarnmelder, Optischer Rauchwarnmelder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018992
ab € 3,22*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018985
ab € 3,39*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10019098
ab € 13,54*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018923
ab € 8,60*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,57*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.