Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Zerkleinerer CH 501, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Zerkleinerer CH 501, weiß
Graef Zerkleinerer CH 501, weiß
Graef Zerkleinerer CH 501, weiß
Graef Zerkleinerer CH 501, weiß
Graef Zerkleinerer CH 501, weiß
Graef Zerkleinerer CH 501, weiß
Artikel-Nr.:
     C784-CH501EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CH501EU
EAN/GTIN:
     4001627016364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer

Graef Zerkleinerer CH 501, weiß

Merkmale

  • schneiden und mixen von Lebensmitteln (auch für die Zubereitung von Babynahrung geeignet)
  • Schnell und effizient durch vierflügeliges Edelstahlmesser
  • Hochwertiger Zerkleinerungsbehälter aus Glas mit 1,0 Liter Fassungsvermögen (spülmaschinengeeignet)
  • Ideal zum Hacken
  • Kraftvoller 500 Watt Motor
  • Einfache Einhand-Puls-Bedienung

Edelstahlmesser

Schnell und effizient durch vierflügeliges Edelstahlmesser

Bedienung

Einfache Einhand-Puls-Bedienung

Eigenschaften

  • Farbe: weiß
  • Ausstattung:
    • Hochwertiger Zerkleinerungsbehälter aus Glas mit 1,0 Liter Fassungsvermögen (spülmaschinengeeignet)
    • Edelstahlmesser
  • Funktion:
    • schneiden und mixen von Lebensmitteln (auch für die Zubereitung von Babynahrung geeignet)
    • Ideal zum Hacken
    • Bedienung
  • Maße (L x B x T): 220 x 190 x 147 mm
  • Leistung: Kraftvoller 500 Watt Motor
  • Gewicht: 1,64 kg
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Multi-Zerkleinerer
Serie:
DeliKitchen
Farbe:
weiß
Leistung (in Watt):
500
Produkthöhe (in mm):
220
Produktbreite (in mm):
190
Produkttiefe (in mm):
147
Produktgewicht (in g):
1640
Verpackungshöhe (in mm):
273
Verpackungsbreite (in mm):
194
Verpackungstiefe (in mm):
194
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
1840
Weitere Suchbegriffe: Mixer, Stabmixer, Handmixer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,835*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,195*
€ 59,73205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,185*
€ 58,53015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,835*
€ 49,78365
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
CH502EU
ab € 42,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.