Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Zerkleinerer CH 502, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Zerkleinerer CH 502, schwarz
Graef Zerkleinerer CH 502, schwarz
Graef Zerkleinerer CH 502, schwarz
Graef Zerkleinerer CH 502, schwarz
Graef Zerkleinerer CH 502, schwarz
Graef Zerkleinerer CH 502, schwarz
Graef Zerkleinerer CH 502, schwarz
Artikel-Nr.:
     C784-CH502EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CH502EU
EAN/GTIN:
     4001627016371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flotte-Lotte
Passier-Gerät
Passier-Maschine
Passiergerät

Graef Zerkleinerer CH 502, schwarz

Merkmale

  • schneiden und mixen von Lebensmitteln (auch für die Zubereitung von Babynahrung geeignet)
  • Schnell und effizient durch vierflügeliges Edelstahlmesser
  • Hochwertiger Zerkleinerungsbehälter aus Glas mit 1,0 Liter Fassungsvermögen (spülmaschinengeeignet)
  • Ideal zum Hacken
  • Kraftvoller 500 Watt Motor
  • Einfache Einhand-Puls-Bedienung

Edelstahlmesser

Schnell und effizient durch vierflügeliges Edelstahlmesser

Bedienung

Einfache Einhand-Puls-Bedienung

Eigenschaften

  • Farbe: schwarz
  • Ausstattung:
    • Hochwertiger Zerkleinerungsbehälter aus Glas mit 1,0 Liter Fassungsvermögen (spülmaschinengeeignet)
    • Edelstahlmesser
  • Funktion:
    • schneiden und mixen von Lebensmitteln (auch für die Zubereitung von Babynahrung geeignet)
    • Ideal zum Hacken
    • Bedienung
  • Maße (L x B x T): 220 x 190 x 147 mm
  • Leistung: Kraftvoller 500 Watt Motor
  • Gewicht: 1,64 kg
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Multi-Zerkleinerer
Serie:
DeliKitchen
Farbe:
schwarz
Leistung (in Watt):
500
Produkthöhe (in mm):
220
Produktbreite (in mm):
190
Produkttiefe (in mm):
147
Produktgewicht (in g):
1640
Verpackungshöhe (in mm):
273
Verpackungsbreite (in mm):
194
Verpackungstiefe (in mm):
194
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
1840
Weitere Suchbegriffe: Passiermaschine, Babynahrungszubereiter, Zerkleinerer, zerkleinerer, Mixer, Stabmixer, Handmixer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,775*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,345*
€ 59,91055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,455*
€ 58,85145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,585*
€ 57,81615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,775*
€ 49,71225
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
CH501EU
ab € 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.