Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef 2-Scheiben Toaster TO 61, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Siebträgerhalter ES80 / ES81
GRAEF Siebträgerhalter ES80 / ES81
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 61, weiß Bild 2
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 61, weiß Bild 3
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 61, weiß Bild 4
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 61, weiß Bild 5
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 61, weiß Bild 6
Artikel-Nr.:
     C784-TO61EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO 61
EAN/GTIN:
     4001627000509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
graef 2 scheiben toaster

Graef Toaster TO 61

Genussvoll Frühstücken - Begrüßen Sie den Tag mit frischem Toast!

In edlem Weiß: Der neue, kompakte 2-Schlitz Toaster TO 61 von Graef bräunt Ihnen Toastscheiben im Handumdrehen - auch die großen American Sandwiches.
Übrigens: Der neue Toaster TO 61 mit seinem anspruchsvollen Design und der Kombination aus Kunststoff und Edelstahloberflächen ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Graef Wasserkocher oder Milchaufschäumer in Ihrer Küche, z.B. zum WK 701 oder MS 61.

Weitere Informationen:
Bauart:
Toaster für 2 Toasts á 110 mm; 2 Schlitz á 30 x 136 x 130 mm; Wärmeisoliertes Kunststoffgehäuse, weiß
Austattung:
Stopp- und Defrost-Taste; Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen des Röstgutes; Nachhebevorrichtung; Bräunungsgradregler; Krümelschublade; Brotscheibenzentrierung; Kabelaufwicklung
Maße (L x B x H):
270 x 180 x 193 mm
Nettogewicht:
1,52 kg
Leistung:
230 V ~ 1000 W 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,225*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,205*
€ 72,83395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,525*
€ 70,83475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,915*
€ 68,91885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,465*
€ 67,19335
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,225*
€ 58,57775
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
TO 62
ab € 49,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.