Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Mahlwerk CM 90 / CM 95 / CM 800 oben
GRAEF Mahlwerk CM 90 / CM 95 / CM 800 oben
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz Bild 2
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz Bild 3
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz Bild 4
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz Bild 5
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz Bild 6
Artikel-Nr.:
     C784-TO62EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO 62
EAN/GTIN:
     4001627000523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
graef 2 scheiben toaster

Graef Toaster TO 62

Genussvoll Frühstücken - Begrüßen Sie den Tag mit frischem Toast!

In modernem Schwarz: Der neue, kompakte 2-Schlitz Toaster TO 62 von Graef bräunen Ihnen Toastscheiben im Handumdrehen - auch die großen American Sandwiches.
Übrigens: Der neue Toaster TO 62 mit seinem anspruchsvollen Design und der Kombination aus Kunststoff und Edelstahloberflächen ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Graef Wasserkocher oder Milchaufschäumer in Ihrer Küche, z.B. zum WK 702 oder MS 62.

Weitere Informationen:
Bauart:
Toaster für 2 Toasts á 110 mm; 2 Schlitz á 30 x 136 x 130 mm; Wärmeisoliertes Kunststoffgehäuse, schwarz
Austattung:
Stopp- und Defrost-Taste; Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen des Röstgutes; Nachhebevorrichtung; Bräunungsgradregler; Krümelschublade; Kabelaufwicklung
Maße (L x B x H):
270 x 180 x 193 mm
Nettogewicht:
1,52 kg
Leistung:
230 V ~ 1000 W 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,585*
€ 73,28615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,205*
€ 70,45395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,805*
€ 69,97795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,735*
€ 67,51465
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
TO 61
ab € 41,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.