Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Ringbuchmappe A4 RIMINI / Ring Folder A4 RIMINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuchmappe A4
Ringbuchmappe A4
Ringbuchmappe A4 offen
Artikel-Nr.:
     C787-31502
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     31502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Ordner
CD-Ringbuch
CD/DVD-Ordner
DVD-Ordner
50 mm Ringmechanik, zwei Visitenkartenfächer, drei Stiftschlaufen, CD Tasche, Reißverschlussfach, doppeltes A4 Einschubfach, Griff, A4 Einschubfach außen. Farbe: schwarz Material: FINEtouch-Lederimitat Außenmaß: ca. 37 x 31 x 6 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aquabeads
31912
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.