| |
|
| Artikel-Nr.: C7887-9H P1DC2 Herst.-Nr.: P1DC2 EAN/GTIN: 4015000420389 |
| |
|
| | |
| Pattex 100 % Kleber, 50 g, Flasche - Vereint höchste Klebekraft mit größter Vielseitigkeit
- Für alle Materialien (außer PE/PP/PTFE)
- Ohne Papierwellen
- Neue Flasche, neue Formel
- Weniger Schütteln und Drücken dank Kopfstandflasche
- Inneres Schließsystem garantiert ein immer frisches Produkt
- Neue Formulierung ist noch stärker
- Für innen und außen
- Flexible Verklebungen, stoßfest
- Starker Halt auch unter extremen Bedingungen
- Wasserfest, transparent, UV-beständig
- Temperaturbeständig bei –50 °C bis +80 °C
- TÜV-zertifiziert
- Lösemittelfrei
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pritt alleskleber 50g, gewebekleber, loctite stoffkleber |
| | |
| |