| |
|
| Artikel-Nr.: C7887-9H PK6FT Herst.-Nr.: PK6FT EAN/GTIN: 4015000417396 |
| | |
|
| | |
| Pattex Zweikomponenten-Kleber Kraft-Mix Extrem Fest, 2 × 12 g, Hängefaltschachtel - Hochwertiges Epoxidharz für besonders leistungsstarke und anspruchsvolle Verklebungen bei höchsten Belastungen
- Vielseitig einsetzbar
- Für innen und außen, alterungsbeständig
- Bis zu 30 Minuten verarbeitbar: nach 4 Stunden handfest, nach 24 Stunden endfest
- Endfestigkeit: 180 kg/cm2
- Härtet transluzent aus
- Spülbeständig
- Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus
- Bohr-, feil- und überstreichbar
- Schlagfest
- Temperaturbeständig von -30 °C bis zu +150 °C (bei tragenden Verbindungen maximal +70 °C)
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol, Benzin, Treibstoffgemische, Öle und Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie viele Lösemittel
- Klebt Porzellan, Glas, Metalle, Stein, Holz, viele Kunststoffe, Gummi u. v. m.
- Nicht geeignet für Verklebungen auf großen Glasflächen, PE, PP, PTFE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, pattex komponentenkleber, komponentenkleber |
| | |
| |