Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 3, 3-polig, Iu: 400 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3KC03420PE000AA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3KC03420PE000AA0
EAN/GTIN:
4001869537528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 3, 3-polig, Iu: 400 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 315 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 315 A, Schraubbefestigung, Frontantrieb, am linken Ende, ohne Handgriff, Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb. Im Portfolio finden Sie handbetätigte MTSE-, fernbetätigte RTSE- und automatische ATSE-Netzumschalter in unterschiedlichen Ausführungen für vielfältige Schaltaufgaben. Netzumschalter 3KC dienen in Energieversorgungsnetzen zum Lasttransfer zwischen einer normalen und alternativen Quelle. Auch das Umschalten zwischen zwei Lasten ist möglich. 1.Kurze Schaltzeiten bei ATSE und RTSE (bis 160 A < 180 ms). 2. Flexibel einsetzbar dank kompakter Bauweise und umfangreichem Zubehör. 3. Erhöhte Sicherheit während Wartungsarbeiten durch Vorhängeschlosssperre. 4. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 160 A. 5. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 6. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 7. Ideal für die kontinuierliche Stromversorgung (USV) z. B. von Rechnerräumen, Fertigungsstraßen im Dauerbetrieb oder großen Infrastrukturen wie Flughäfen (RTSE- und ATSE-Varianten).
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
220 kW
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Motorantrieb optional:
false
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Polzahl:
3
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Verriegelbar:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
12
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
12
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
hauptschalter siemens
,
hauptschalter
,
SENTRON
,
Lasttrennschalter
,
Umschalter
,
Schalter
,
Schaltgerät
,
Netztrenner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,28*
€ 772,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,31*
€ 748,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,07*
€ 735,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,15*
€ 715,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,33*
€ 679,88
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,52*
Zubehör
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1S, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,15*
Zubehör
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,53*
Zubehör
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,17*
Zubehör
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 1S+1Ö
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,60*
Zubehör
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 1S+1Ö, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,82*
Zubehör
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2S
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,75*
Zubehör
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2S, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,46*
Zubehör
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2Ö
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,75*
Zubehör
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2Ö, vergoldete Kontakte, Schraubanschluss
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 9,84*
Zubehör
Zubehör für 3KD Baugr. 3 3KF Baugr. 2, 3KC0 Baugr. 3 Kabelanschlussabdeckung
Siemens
3KD93047
ab € 17,48*
Zubehör
Zubehör für 3KD Baugr. 3 3KF Baugr. 2, 3KC0 Baugr. 3 Kabelanschlussabdeckung
Siemens
3KD93046
ab € 25,62*
Zubehör
Zubehör für 3KD Baugr. 3 3KF Baugr. 2, 3KC0 Baugr. 3 Phasentrennwände
Siemens
3KD93086
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen