Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 4, 4-polig, Iu: 500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3KC04440QE000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC04440QE000AA0
EAN/GTIN:
     4001869537603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 4, 4-polig, Iu: 500 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 500 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 500 A, Schraubbefestigung, Frontantrieb, am linken Ende, ohne Handgriff, Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb. Im Portfolio finden Sie handbetätigte MTSE-, fernbetätigte RTSE- und automatische ATSE-Netzumschalter in unterschiedlichen Ausführungen für vielfältige Schaltaufgaben. Netzumschalter 3KC dienen in Energieversorgungsnetzen zum Lasttransfer zwischen einer normalen und alternativen Quelle. Auch das Umschalten zwischen zwei Lasten ist möglich. 1.Kurze Schaltzeiten bei ATSE und RTSE (bis 160 A < 180 ms). 2. Flexibel einsetzbar dank kompakter Bauweise und umfangreichem Zubehör. 3. Erhöhte Sicherheit während Wartungsarbeiten durch Vorhängeschlosssperre. 4. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 160 A. 5. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 6. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 7. Ideal für die kontinuierliche Stromversorgung (USV) z. B. von Rechnerräumen, Fertigungsstraßen im Dauerbetrieb oder großen Infrastrukturen wie Flughäfen (RTSE- und ATSE-Varianten).
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
500 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
500 A
Motorantrieb optional:
false
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
280 kW
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30 kA
Spannungsauslöser optional:
false
Verriegelbar:
false
Polzahl:
4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
16
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
16
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,99*
€ 1.185,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,40*
€ 1.158,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 958,81*
€ 1.140,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,93*
€ 1.111,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,30*
€ 1.084,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,29*
€ 1.047,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,28*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,61*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,27*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,62*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,79*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,86*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,62*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,86*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 8,63*
Zubehör
Siemens
3KD94088
ab € 24,76*
Zubehör
Siemens
3KD94045
ab € 32,96*
Zubehör
Siemens
3KD94048
ab € 42,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.