Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Netzumschalter 3KC, fernbetätigt, RTSE, 3-polig, Iu: 1000 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3KC43500FA210AA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC43500FA210AA3
EAN/GTIN:
     4001869527550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
SENTRON, Netzumschalter 3KC, fernbetätigt, RTSE, 3-polig, Iu: 1000 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 1000 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 630 A, Schraubbefestigung, Motorantrieb, am rechten Ende, langer Drehgriff, Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb. Im Portfolio finden Sie handbetätigte MTSE-, fernbetätigte RTSE- und automatische ATSE-Netzumschalter in unterschiedlichen Ausführungen für vielfältige Schaltaufgaben. Netzumschalter 3KC dienen in Energieversorgungsnetzen zum Lasttransfer zwischen einer normalen und alternativen Quelle. Auch das Umschalten zwischen zwei Lasten ist möglich. 1.Kurze Schaltzeiten bei ATSE und RTSE (bis 160 A < 180 ms). 2. Flexibel einsetzbar dank kompakter Bauweise und umfangreichem Zubehör. 3. Erhöhte Sicherheit während Wartungsarbeiten durch Vorhängeschlosssperre. 4. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 160 A. 5. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 6. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 7. Ideal für die kontinuierliche Stromversorgung (USV) z. B. von Rechnerräumen, Fertigungsstraßen im Dauerbetrieb oder großen Infrastrukturen wie Flughäfen (RTSE- und ATSE-Varianten).
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1000 A
Geeignet für Zwischenbau:
false
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1000 A
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Motorantrieb integriert:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
560 kW
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
35 kA
Spannungsauslöser optional:
false
Verriegelbar:
true
Polzahl:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Bemessungsbetriebsspannung:
166 V | 332 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter siemens, hauptschalter, SENTRON, Lasttrennschalter, Umschalter, Schalter, Schaltgerät, Netztrenner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.509,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.760,41*
€ 4.474,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.697,40*
€ 4.399,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.641,94*
€ 4.333,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.566,76*
€ 4.244,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.519,93*
€ 4.188,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.509,33*
€ 4.176,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KC90008TL40
ab € 1.031,03*
Zubehör
Siemens
3KC96251
ab € 114,13*
Zubehör
Siemens
3KC98241
ab € 330,59*
Zubehör
Siemens
3KC98032
ab € 54,15*
Zubehör
Siemens
3KC98273
ab € 51,98*
Zubehör
Siemens
3KC98263
ab € 2.134,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.