Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 32A, Baugr. 01, 3-polig Frontantrieb mittig Komplettgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3KD02332KG203
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD02332KG203
EAN/GTIN:
     4001869586519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter 32A, Baugr. 01, 3-polig Frontantrieb mittig Komplettgerät mit Direktantrieb rot/gelb Rahmenklemme
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Anzahl der Schalter:
1
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Ausführung als Wendeschalter:
false
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Spannungsauslöser optional:
false
Verriegelbar:
true
Polzahl:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP10
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KD90143B
ab € 21,38*
Zubehör
Siemens
3KD90168
ab € 9,28*
Zubehör
Siemens
3KD90152
ab € 13,19*
Zubehör
Siemens
3KD90032
ab € 9,03*
Zubehör
Siemens
3KD90034
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.