Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 80A, Baugr. 02, 3-polig Frontantrieb mittig Komplettger?t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3KD04332LG203
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD04332LG203
EAN/GTIN:
     4001869586571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter 80A, Baugr. 02, 3-polig Frontantrieb mittig Komplettgerät mit Direktantrieb rot/gelb Rahmenklemme
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Anzahl der Schalter:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Wendeschalter:
false
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP10
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Polzahl:
3
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
75 A
Verriegelbar:
true
Spannungsauslöser optional:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KD90032
ab € 8,99*
Zubehör
Siemens
3KD90034
ab € 16,49*
Zubehör
Siemens
3KD90268
ab € 13,59*
Zubehör
Siemens
3KD90252
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.