Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 32A, Baugr. 1, 4-polig Seitenantrieb links Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3KD22442ME100
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD22442ME100
EAN/GTIN:
     4001869514239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter 32A, Baugr. 1, 4-polig Seitenantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverl?ssig Personenschutz und gew?hrleisten hohe Anlagenverf?gbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Geb?uden. Als Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter schalten Lasttrennschalter 3KD elektrische Betriebsmittel unter Last verlässlich und bieten eine Sicherheitstrennfunktion und -strecke in Niederspannungs-Stromkreisen. 1. Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen. 2. Robuste Technik für hohe Anlagenverfügbarkeit. 3. Vielfältig einsetzbar mit variablen Anschluss- und Antriebsarten. 4. Einfaches Nachrüsten zusätzlicher Funktionen durch umfangreiches Zubehör. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 200 A. 6. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 7. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 8. Geeignet für Windkraft- und Solaranlagen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Anzahl der Schalter:
1
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Ausführung als Wendeschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Spannungsauslöser optional:
false
Verriegelbar:
false
Polzahl:
4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter siemens, hauptschalter, SENTRON, Lastschalter, Ein-/Ausschalter, Not-Aus-Schalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,69*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,23*
Zubehör
Siemens
3KD91181
ab € 21,24*
Zubehör
Siemens
3KD91035
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.