Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Lasttrennschalter 125A, Baugr. 2, 3-polig Frontantrieb mittig Grundger?t
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3KD32300NE200
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3KD32300NE200
EAN/GTIN:
4001869472270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter 125A, Baugr. 2, 3-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss inkl. Phasentrennwänden Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverl?ssig Personenschutz und gew?hrleisten hohe Anlagenverf?gbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Geb?uden. Als Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter schalten Lasttrennschalter 3KD elektrische Betriebsmittel unter Last verl?sslich und bieten eine Sicherheitstrennfunktion und -strecke in Niederspannungs-Stromkreisen. 1. Zuverl?ssiger Schutz vor Stromunf?llen. 2. Robuste Technik f?r hohe Anlagenverf?gbarkeit. 3. Vielf?ltig einsetzbar mit variablen Anschluss- und Antriebsarten. 4. Einfaches Nachr?sten zus?tzlicher Funktionen durch umfangreiches Zubeh?r. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugr??en bis 200 A. 6. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 7. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 8. Geeignet f?r Windkraft- und Solaranlagen.
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Anzahl der Schalter:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Schaltleistung bei 400 V:
55 kW
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Polzahl:
3
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Verriegelbar:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe:
siemens 3pol hauptschalter
,
hauptschalter siemens
,
hauptschalter 3 polig
,
SENTRON
,
Lastschalter
,
Ein-/ Ausschalter
,
Not-Aus-Schalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzteil 3KF BG1,3KD/C0 BG1/2 Schieber für Montage auf Hutschiene
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,65*
Zubehör
Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2 3KC0 BG 1/2, Montagewinkel enthält 4 Stück
Siemens
3KD91201
ab € 4,17*
Zubehör
Zubehör für 3KD Baugr. 2 Neutralleiter-/Erdungsklemme mit fester Brücke
Siemens
3KD92067
ab € 12,04*
Zubehör
Zubehör für 3KD Baugr. 2 Neutralleiterklemme mit entfernbarer Brücke
Siemens
3KD92060
ab € 14,18*
Zubehör
Zubehör für 3KD Baugr. 2 Verbindungsbrücke für Reihenschaltung von 2 Polen
Siemens
3KD92180
ab € 27,78*
Zubehör
Zubehör für 3KD Baugr. 2 vierter POL, schaltbar Flachanschluss
Siemens
3KD92050
ab € 21,07*
Zubehör
Zubehör für 3KD BG1/2, 3KF BG1 3KC0 BG 1/2, Hilfsschaltermodul
Siemens
3KD91036
ab € 7,04*
Zubehör
Zubehör für 3KD BG1/2, 3KF BG1 3KC0 BG 1/2, Hilfsschaltermodul
Siemens
3KD91037
ab € 7,03*
Zubehör
Zubehör für 3KD BG1/2, 3KF BG1 3KC0 BG 1/2, Hilfsschaltermodul
Siemens
3KD91035
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen