Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 200A, Baugr. 2, 3-polig Seitenantrieb links Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3KD36340NE100
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD36340NE100
EAN/GTIN:
     4001869515397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter 200A, Baugr. 2, 3-polig Seitenantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss inkl. Phasentrennwänden Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverl?ssig Personenschutz und gew?hrleisten hohe Anlagenverf?gbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Geb?uden. Als Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter schalten Lasttrennschalter 3KD elektrische Betriebsmittel unter Last verlässlich und bieten eine Sicherheitstrennfunktion und -strecke in Niederspannungs-Stromkreisen. 1. Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen. 2. Robuste Technik für hohe Anlagenverfügbarkeit. 3. Vielfältig einsetzbar mit variablen Anschluss- und Antriebsarten. 4. Einfaches Nachrüsten zusätzlicher Funktionen durch umfangreiches Zubehör. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 200 A. 6. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 7. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 8. Geeignet für Windkraft- und Solaranlagen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Schaltleistung bei 400 V:
90 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
200 A
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Anzahl der Schalter:
1
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Ausführung als Wendeschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Spannungsauslöser optional:
false
Verriegelbar:
false
Polzahl:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter siemens, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, SENTRON, Lastschalter, Ein-/Ausschalter, Not-Aus-Schalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,75*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,24*
Zubehör
Siemens
3KD92067
ab € 12,17*
Zubehör
Siemens
3KD92060
ab € 13,43*
Zubehör
Siemens
3KD92180
ab € 26,82*
Zubehör
Siemens
3KD92050
ab € 20,23*
Zubehör
Siemens
3KD91035
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.