| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3KD40600PE200 Herst.-Nr.: 3KD40600PE200 EAN/GTIN: 4001869515885 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lasttrennschalter 315A, Baugr. 3, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverl?ssig Personenschutz und gew?hrleisten hohe Anlagenverf?gbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Geb?uden. Als Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter schalten Lasttrennschalter 3KD elektrische Betriebsmittel unter Last verl?sslich und bieten eine Sicherheitstrennfunktion und -strecke in Niederspannungs-Stromkreisen. 1. Zuverl?ssiger Schutz vor Stromunf?llen. 2. Robuste Technik f?r hohe Anlagenverf?gbarkeit. 3. Vielf?ltig einsetzbar mit variablen Anschluss- und Antriebsarten. 4. Einfaches Nachr?sten zus?tzlicher Funktionen durch umfangreiches Zubeh?r. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugr??en bis 200 A. 6. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 7. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 8. Geeignet f?r Windkraft- und Solaranlagen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Motorantrieb integriert: | false | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: | false | Anzahl der Schalter: | 1 | Geeignet für Frontbefestigung Zentral: | false | Ausführung als Wendeschalter: | false | Bemessungsdauerstrom Iu: | 315 A | Motorantrieb optional: | false | Geeignet für Bodenbefestigung: | true | Schutzart (IP), frontseitig: | IP00 | Ausführung als Sicherheitsschalter: | true | Polzahl: | 6 | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | true | Verriegelbar: | false | Spannungsauslöser optional: | false | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 6 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 6 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Ausführung als Hauptschalter: | true | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | true | Anschlussart Hauptstromkreis: | Flachsteckanschluss | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |