Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 400A, Baugr. 3, 4-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3KD42440PE400
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD42440PE400
EAN/GTIN:
     4001869472959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter 400A, Baugr. 3, 4-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverl?ssig Personenschutz und gew?hrleisten hohe Anlagenverf?gbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Geb?uden. Als Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter schalten Lasttrennschalter 3KD elektrische Betriebsmittel unter Last verlässlich und bieten eine Sicherheitstrennfunktion und -strecke in Niederspannungs-Stromkreisen. 1. Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen. 2. Robuste Technik für hohe Anlagenverfügbarkeit. 3. Vielfältig einsetzbar mit variablen Anschluss- und Antriebsarten. 4. Einfaches Nachrüsten zusätzlicher Funktionen durch umfangreiches Zubehör. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 200 A. 6. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 7. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 8. Geeignet für Windkraft- und Solaranlagen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Schaltleistung bei 400 V:
220 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Anzahl der Schalter:
1
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
200 kW
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Ausführung als Wendeschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Spannungsauslöser optional:
false
Verriegelbar:
false
Polzahl:
4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
6
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter siemens 400a, hauptschalter siemens, hauptschalter, SENTRON, Lastschalter, Ein-/Ausschalter, Not-Aus-Schalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,30*
€ 360,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120AA10
ab € 3,27*
Zubehör
Siemens
3KF92120AA10
ab € 10,70*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,27*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,27*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,76*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,85*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,61*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,84*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 8,62*
Zubehör
Siemens
3KD93048
ab € 30,94*
Zubehör
Siemens
3KD93045
ab € 22,05*
Zubehör
Siemens
3KD93088
ab € 18,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.