Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 1000A, Baugr. 4, 4-polig Seitenantrieb links Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3KD50440QE100
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD50440QE100
EAN/GTIN:
     4001869572505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Lasttrennschalter 1000A, Baugr. 4, 4-polig Seitenantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsf?higer Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverl?ssig Personenschutz und gew?hrleisten hohe Anlagenverf?gbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Geb?uden. Als Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter schalten Lasttrennschalter 3KD elektrische Betriebsmittel unter Last verlässlich und bieten eine Sicherheitstrennfunktion und -strecke in Niederspannungs-Stromkreisen. 1. Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen. 2. Robuste Technik für hohe Anlagenverfügbarkeit. 3. Vielfältig einsetzbar mit variablen Anschluss- und Antriebsarten. 4. Einfaches Nachrüsten zusätzlicher Funktionen durch umfangreiches Zubehör. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 200 A. 6. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 7. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 8. Geeignet für Windkraft- und Solaranlagen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1000 A
Schaltleistung bei 400 V:
400 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1000 A
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Anzahl der Schalter:
1
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
560 kW
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Ausführung als Wendeschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30 kA
Spannungsauslöser optional:
false
Verriegelbar:
false
Polzahl:
4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,03*
€ 1.276,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,51*
€ 1.238,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.024,91*
€ 1.219,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,01*
€ 1.169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,59*
€ 1.145,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,06*
€ 1.123,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF94120AA00
ab € 12,87*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,27*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,61*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,26*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,62*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,78*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,86*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,62*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,87*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 8,63*
Zubehör
Siemens
3KD94088
ab € 24,71*
Zubehör
Siemens
3KD94045
ab € 33,17*
Zubehör
Siemens
3KD94048
ab € 42,45*
Zubehör
Siemens
3KD94180
ab € 66,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.