Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Lasttrennschalter mit Sicherung 32A, Baugröße 1, 4-polig für NH-Sicherung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3KF14034LB11
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3KF14034LB11
EAN/GTIN:
4001869547596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Lasttrennschalter mit Sicherung 32A, Baugroesse 1, 4-polig fuer NH-Sicherung GR. 000 Seitenwandantrieb links Grundgeraet ohne Handgriff Rahmenklemme Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF als Haupt- , NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF ermöglichen je nach Baugröße das Ein- und Ausschalten eines Bemessungsstroms zwischen 32 und 800 A. Darüber hinaus bilden sie eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungs-Stromkreisen. Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF sind optimiert für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen NH-Sicherungen eingesetzt werden. 1. Variabel einsetzbare Lasttrennschalter mit Türkupplung oder Direktantrieb in fünf Baugrößen. 2. Einfaches Nachrüsten von Funktionen durch umfangreiches Zubehör. 3. Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen durch Abschließfunktionalität, Berührungsschutz und automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand. 4. Robuste Technik mit hoher Kurzschlussfestigkeit für hohe Anlagenverfügbarkeit. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 80 A. 6. Effizientes Engineering mit umfangreichen CAx-Daten. 7. Sicherer Schutz auch für Windkraftanlagen bis 690 V + 10%.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Polzahl:
4
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung als Hauptschalter:
true
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Position des Betätigungselements:
links
Kabeleinführung:
sonstige
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Steckverbindern bestückt:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Sicherungslasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
notaus hauptschalter 32a 4polig siemens
,
hauptschalter siemens
,
hauptschalter
,
SENTRON
,
Lasttrennschalter mit Sicherungen
,
Lastschalter
,
Ein-/ Ausschalter
,
Not-Aus-Schalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzteil 3KF BG1,3KD/C0 BG1/2 Schieber für Montage auf Hutschiene
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,65*
Zubehör
Ersatzteil für 3KF Baugr. 1 Montagewinkel für Aufbaumontage enthält 1 Stück
Siemens
3KF91120AA00
ab € 3,09*
Zubehör
Ersatzteil für 3KF Baugr. 1 Sicherungsabdeckung
Siemens
3KF91120CA00
ab € 5,25*
Zubehör
Ersatzteil für 3KF Baugr. 1/2 Montagewinkel für 3KF
Siemens
3KF92120AB00
ab € 10,21*
Zubehör
Zubehör für 3KD BG1/2, 3KF BG1 3KC0 BG 1/2, Hilfsschaltermodul
Siemens
3KD91036
ab € 7,04*
Zubehör
Zubehör für 3KD BG1/2, 3KF BG1 3KC0 BG 1/2, Hilfsschaltermodul
Siemens
3KD91037
ab € 7,02*
Zubehör
Zubehör für 3KD BG1/2, 3KF BG1 3KC0 BG 1/2, Hilfsschaltermodul
Siemens
3KD91035
ab € 7,03*
Zubehör
Zubehör für BG1/3KD BG1/2 Umbausatz Blockierpin zur Deaktivierung
Siemens
3KF91121AA00
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen