Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 6-polig, Iu=250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3LD24053VK11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD24053VK11
EAN/GTIN:
     4011209768734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 6-polig, Iu=250A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 132 kW, Frontbefestigt, Knebelantrieb, schwarz, 4-Loch Befestigung der Handhabe Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol. Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes. Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien. Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen.Die Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD sind in vielfältigen Varianten erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau, wahlweise mit Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb. Bei 3LD2 sind auch Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar.Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD - Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
224 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
true
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Ausführung als Wendeschalter:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Spannungsauslöser optional:
false
Verriegelbar:
true
Polzahl:
6
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens lasttrennschalter 160a, hauptschalter siemens, hauptschalter 3 polig, SENTRON, Ein-/Ausschalter, Not-Aus-Schalter, Lastschalter, Schaltgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,21*
€ 655,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,55*
€ 648,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,31*
€ 614,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,00*
€ 602,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,26*
€ 570,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,54*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 13,05*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,43*
Zubehör
Siemens
3LD92400B
ab € 35,83*
Zubehör
Siemens
3LD92402B
ab € 17,46*
Zubehör
Siemens
3LD92861A
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.