| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3NC1401 Herst.-Nr.: 3NC1401 EAN/GTIN: 4011209569959 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 1 A, aR, Un AC: 660 V Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 3. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auslösecharakteristik: | sonstige | Bemessungsstrom: | 1 A | Bemessungsspannung: | 660 V | Betriebsfrequenz: | 45 Hz | 62 Hz | Abschaltleistung: | 100 kA | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 5 W | Ausführung: | sonstige | Spannungsart: | AC | Größe: | 14x51 mm | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HL-Sicherung, Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, halbleitersicherung siemens, hl sicherung, feinsicherung 10 stk, SENTRON, SITOR-Sicherungen, Halbleiterschutzsicherungen, Halbleiterschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |