Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR Sicherungstrenner 22x 58, bis 100A, 690V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NC2292
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC2292
EAN/GTIN:
     4011209570375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Lasttrenner
SITOR Sicherungstrenner 22x 58, bis 100A, 690V AC Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 3. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Polzahl:
2
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
false
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Ausführung als Hauptschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Position des Betätigungselements:
vorne
Kabeleinführung:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Steckverbindern bestückt:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrenner, Trennschalter, siemens sicherungslasttrenner 100a, hl sicherung, halbleitersicherung siemens, SITOR, SITOR-Sicherungen, Halbleiterschutzsicherungen, Halbleiterschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,86334*
€ 108,12737
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24334*
€ 103,81957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NC2200
ab € 16,68*
Sonstiges
Siemens
3NC22000MK
ab € 12,29*
Sonstiges
Siemens
3NC22110MK
ab € 14,30*
Sonstiges
Siemens
3NC2220
ab € 11,68*
Sonstiges
Siemens
3NC2225
ab € 11,65*
Sonstiges
Siemens
3NC22250MK
ab € 9,251*
Sonstiges
Siemens
3NC2232
ab € 11,66*
Sonstiges
Siemens
3NC22320MK
ab € 9,551*
Sonstiges
Siemens
3NC2240
ab € 11,63*
Sonstiges
Siemens
3NC22400MK
ab € 9,851*
Sonstiges
Siemens
3NC2250
ab € 11,66*
Sonstiges
Siemens
3NC22500MK
ab € 10,16*
Sonstiges
Siemens
3NC2263
ab € 14,602*
Sonstiges
Siemens
3NC22630MK
ab € 10,53*
Sonstiges
Siemens
3NC2280
ab € 14,602*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.