Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Halbleitersicherung
>
Artikel
SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 250 A, gR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3NC24270C
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3NC24270C
EAN/GTIN:
4001869369280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder
SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 250 A, gR, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 3. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung DC:
440 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
false
Bemessungsstrom:
250 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
Messersicherung
Weitere Suchbegriffe:
NH K-Melder
,
NH-Sicherung
,
halbleitersicherung siemens
,
nh k-melder
,
SENTRON
,
SITOR-Sicherungen
,
Halbleiterschutzsicherungen
,
Halbleiterschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,36334*
€ 187,26237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,58334*
€ 181,57417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NH-Sicherungsunterteil Gr. 3, 1-polig 630A 690V (1000V) Doppelschienenanschluss
Siemens
3NH3420
ab € 29,89*
Sonstiges
NH-Sicherungsunterteil Gr. 3, 1-polig 630A 690V (1000V) Flachanschluss
Siemens
3NH3430
ab € 30,02*
Sonstiges
SITOR Sicherungshalter 1250A 1250V 1-polig mit Bolzenanschluss
Siemens
3NH5463
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen