| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3NC26630MK Herst.-Nr.: 3NC26630MK EAN/GTIN: 4001869497488 |
| | |
|
| | |
| SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, In: 63 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, ohne Kennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 3. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung DC: | 440 V | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | false | Bemessungsstrom: | 63 A | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 18.8 W | Bemessungsabschaltvermögen: | 100 kA | Bemessungsspannung AC: | 690 V | Spannungsart: | AC/DC | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |