Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsunterteil Gr. 1, 3-polig 250A 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3NH4230
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NH4230
EAN/GTIN:
     4001869020730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 3-polig
NH-Sicherungsunterteil Gr. 1, 3-polig 250A 690V Flachanschluss
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
250 A
Mit zusätzlichem Kontakt:
false
Halogenfrei:
true
Baugröße:
NH1
Einschwenkvorrichtung:
false
Reiterausführung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, siemens sicherungshalter, SENTRON
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1004
ab € 8,34*
Zubehör
Siemens
3NX3106
ab € 2,35*
Zubehör
Siemens
3NG1202
ab € 8,12*
Zubehör
Siemens
3NX2024
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.