Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrennschalter 3-polig schaltbar, neues Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NJ41533BF01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ41533BF01
EAN/GTIN:
     4011209823419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner siemens
Sicherungslasttrennschalter 3-polig schaltbar, für sekundärseitige Absicherung von Transformatoren bis 500kVA für NH-Sicherungen GTR 722A max., 400V AC, und NH3 Trennmesser bis 1000A Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 für die Niederspannungsverteilung. Die 1- bzw. 3-polig schaltbaren Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen und Kabelverteilerschränken einsetzbar. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3. 2. Spannungsebenen bis AC 690 V. 3. Parkstellung für Wartungsarbeiten. 4. Vertikale und horizontale Einbaulage. 5. Klimafestigkeit. 6. Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Doppelt unterbrechend:
false
Schienenmittenabstand 50 mm:
false
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH3
Schienenmittenabstand 100 mm:
false
Schienenmittenabstand 40 mm:
false
Schienenmittenabstand 185 mm:
true
Schienenmittenabstand 60 mm:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
722 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner nh3, SENTRON, Sicherungslasttrennschalter, Lastschalter, Hauptschalter, Ein-/Ausschalter, Not-Aus-Schalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,51*
€ 532,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,70*
€ 526,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,06*
€ 518,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,17*
€ 505,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NJ49101AA00
ab € 1.264,49*
Zubehör
Siemens
3NJ49122DA00
ab € 21,79*
Zubehör
Siemens
3NJ49148BA00
ab € 70,90*
Zubehör
Siemens
3NJ49131AA01
ab € 19,73*
Zubehör
Siemens
3NJ49121AA01
ab € 7,90*
Zubehör
Siemens
3NJ49180AA00
ab € 13,94*
Zubehör
Siemens
3NJ49122BA00
ab € 23,62*
Zubehör
Siemens
3NJ49122CA00
ab € 22,90*
Zubehör
Siemens
3NJ49122AA00
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.